• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST424RGBW30 - 1m ruban Led 24V 19W RGBW/830

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 19,2W/m IP20 RGBW / 830
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST424RGBW30
    • Référence Sonepar : 00100201407
    • EAN : 5056102014075
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 24V DC 19,2W/m IP20 RGBW / blanc 3000K

•Les Atouts de l'article:

Disponible avec véritable blanc RGBW-3000K ou RGBW-4000K Chute de tension de 4V tous les 5m - Longueur maximale 5m Bande LED flexible RGBW haute intensité avec adhésif 3M™ Angle de faisceau de 120° - 17mm entre les LED, 60 LED par mètre Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale Pour les sections supérieures à 5 m, les longueurs individuelles doivent être raccordées en parallèle Longueur bobine 5m Nécessite un driver LED 24V (vendu séparément) Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED RGBW 24V LEDline™ permet à l'utilisateur de choisir entre changer de couleur ou offrir un fini blanc pur avec un seul ruban. L'option RGBW permet à l'utilisateur de choisir entre un changement de couleur ou une finition blanc pur avec un seul ruban LED. Augmentation de la luminosité en utilisant deux fois plus de LED par mètre que dans un ruban LED standard. Les LED RGBW 4 en 1 permettent des réglages programmables incluant les couleurs statiques, le changement de couleur et le mode
blanc pur. Consommation maximale de 19,2 W par mètre. Nécessite un driver et système de contrôle vendus séparément. Pour plus de flexibilité, le ruban est sécable et proposé en Cutting Service (nous consulter).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver