• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST5241IP30 - 1m ruban LED 24V 12W IP67 830

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 12W/m IP67 830
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST5241IP30
    • Référence Sonepar : 00100204895
    • EAN : 5056102048957
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 24V DC 12W/m IP67 3000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver