• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST902B40 - Ruban LED Flex IP20 9,4W 940

  • LEDline - 1 mètre ruban LED 24V DC 9,4W/m 940
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST902B40
    • Référence Sonepar : 00100205060
    • EAN : 5056102050608
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED 24V DC 9,4W/m IRC90 4000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver