• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENST90330 - Ruban LED Flex IP20 14,4W 930

  • LEDline - 1 mètre ruban LED Flexible IP20 14,4W/m BL 930
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENST90330
    • Référence Sonepar : 00100201796
    • EAN : 5056102017960
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

1 mètre ruban LED Flexible IP20 14,4W/M blanc930

•Les Atouts de l'article:

Longueur maximale 10m Pour les longueurs supérieures à 10 m, des longueurs individuelles doivent être connectées en parallèle Nécessite un driver de LED à tension constante 24V DC Ruban LED flexible monochrome IRC 90 avec support auto-adhésif 3M™ L' IRC 90 offre un rendu des couleurs élevé pour faire ressortir ressortir la vraie couleur des objets et de l'environnement Points de coupe tous les 100mm pour une flexibilité maximale Faisceau de 120° et 17mm entre les LEDs, 60 LEDs par mètre Garantie 3 ans Longueur de rouleau 30m

•Les Atouts de la gamme:

Ruban LED flexible monochrome IRC 90 LED délivrant jusqu'à 850 lm par mètre avec support auto-adhésif (doit être appliquée sur des surfaces propres). Parfait pour les applications commerciales où un meilleur rendu des couleurs est nécessaire pour dis tinguer et améliorer certaines couleurs. Avec un faisceau de 120°, les points lumineux individuels sont moins visibles et créent une lueur continue. Ce ruban a des points de coupe tous les 75mm pour une flexibilité maximale en ce qui concerne la long ueur. Longueur maximale de 10m ; au delà, raccorder en parallèle. Très faible consommation d'énergie de 9,4 W par mètre. Le ruban peut être coupé à longueur et les fils de 2m peuvent être soudés sur commande spéciale. Un driver de LED à tension const
ante 24V DC est requis (voir tableau des options du driver). Longueur de bobine 30m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver