• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENSTKM540 - Ruban Led IP65 240V 60W 840 5m

  • Flex E240 - Ruban LED IP65 240V 60W 4000K 5 mètres - interconnectable
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENSTKM540
    • Référence Sonepar : 00100012746
    • EAN : 5055155401030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ruban LED IP65 240V 60W 4000K 5 mètres - interconnectable

•Les Atouts de l'article:

Ruban LED IP65 - idéal pour les applications intérieures et extérieures (non sécable) Des connecteurs IP65 'plug and play' permettent l'ajout de longueurs Clips de fixation fournis Protection contre les surtensions de 1,0 kV Alimentation directe tension secteur (max 30 mètres) Câble d’alimentation fourni séparément pour une plus grande flexibilité lors de l’installation Télécommande infrarouge et contrôleur fournis dans le kit d’alimentation RGB Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

Le kit de ruban LED FlexE240™ est idéal pour les applications intérieures et extérieures. Chaque longueur est enfermée dans une enveloppe de silicone flexible IP65 pour une protection maximale contre les intempéries. Connexion possible jusqu’à 30 mèt
res afin de réopondre au maximum d’applications comme pour les jardins ou corniches. Disponible en kit de deux dimensions et en plusieurs couleurs 3000K, 4000K, bleu et RGB.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver