• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENT50440 - Réglette Led 240V 4W 840

  • LinkE - Rég. interconnectable IP20 240V 4W 4000K
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENT50440
    • Référence Sonepar : 00100540367
    • EAN : 5055155403676
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Réglette interconnectable IP20 240V 4W 4000K

•Les Atouts de l'article:

Assure une durée de vie plus longue et d'économies d'énergie plus importantes que les tubes fluorescents T4 et T5 traditionnels Convient pour le montage sous, dans ou au-dessus d'armoires de cuisine, étagères, vitrines, bibliothèques, etc. Les longueurs peuvent être utilisées seules, raccordées bout à bout ou avec des câbles d'interconnexion Interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle indépendant des longueurs interconnectés Alimentation et câbles d'interconnexion fournis séparément pour une personnalisation supplémentaire Livré avec accessoires de montage Garantie 3 ans

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de réglette LED LinkE™ est la solution idéale pour le remplacement des traditionnels T4 et T5. Grâce à leur connexion ‘plug and play’ vous pouvez créer les longueurs idéales pour vos applications (cuisines, dressing…). Disponible en 3000K et
4000K avec des connexions de plusieurs dimensions (à commander séparément) afin de réaliser une installation optimale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier