• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENTF6060B40 - Troffer 600x600 36W 840

  • DuoLite - Troffer LED 600x600 36W 4000K non-grad.
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENTF6060B40
    • Référence Sonepar : 00100203562
    • EAN : 5056102035629
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DuoLite - Dalle LED Troffer LED 600x600 220-240vac 36W 4000K Non-gradable Garantie 5ans

•Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale pour une répartition homogène de la lumière Délivre 103lm/W UGR19 (Unified Glare Rating) Option gradable 1-10V et DALI disponible Garantie de 3 ans de série (5 ans en option) Garantie 3 ans - EN-TF6060B Garantie 5 ans - EN-TF60605B, EN-TF6060BV & EN-TF6060BDA

•Les Atouts de la gamme:

Le DuoLite™ est un appareil unique qui utilise la technologie à éclairage périphérique pour reproduire l'apparence des luminaires traditionnels à éclairage direct/indirect. Un guide de lumière de haute qualité assure une uniformité complète à travers le diffuseur et une efficacité exceptionnelle de 103 lm/W, produisant 3700 lm à partir de 36 W seulement. Il réduit considérablement l'éblouissement et améliore le confort visuel et est idéal pour un large éventail d'applications commerciales, y com
pris les écoles et les bureaux.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver