• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENTK1W - Spot rail mono GU10 long BL

  • Trac - Spot rail monophasé 60x130mm 240V GU10 BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENTK1W
    • Référence Sonepar : 00100201305
    • EAN : 5056102013054
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot rail monophasé 60x130mm 240V GU10 blanc

•Les Atouts de l'article:

Compatible standard Global Projecteur sur rail d'éclairage monophasé Rotation et inclinaison réglables 350° Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Garantie 3 ans EN-TK1 équipé d'une douille GU10 à ressort pour permettre l'utilisation avec les lampes ICE standard ou la lampe ICE PRO 950lm de forme longue

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur sur rail monophasé pour lampes GU10. L'éclairage sur rail offre une flexibilité maximale pour les commerces et boutiques où les sources lumineuses doivent pouvoir s'adapter aux changements d'agencement. Existe en deux longueurs pour compat
ibilité avec les lampes de forme longue. Disponible en noir et blanc. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver