• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENTK3224CSW - Proj. Alu 3a 32W CS 24° BL

  • BimproCS - Projecteur triphasé LED alum. 240V 32W CS (3000/3500/4000K) 24° BL
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENTK3224CSW
    • Référence Sonepar : 00100003351
    • EAN : 5056102042788
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BimproCS-Projeteur LED aluminium pour rail 3 allumages 220-240VAC 32W 24° blanc commutable 3000K,3500K,4000K blanc

•Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 3500K et 4000K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Garantie 5 ans IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Angle de faisceau 24° ou 45° Rotation 330° et inclinaison 100° SDCM < 4 Livré avec adaptateur triphasé pour rail type Global Disponible en coloris blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) 50.000h L70

•Les Atouts de la gamme:

Pour les boutiques et magasins qui recherchent un éclairage de qualité, le projecteur BimPro™CS est un « must ». Un sélecteur situé au dos du luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 3500K et 4000K pour correspondre à l’id entité visuelle de la marque, tandis qu’une COB LED IRC90 garantit l’authenticité des couleurs des produits éclairés. Livré avec adaptateur triphasé pour rail type Global, il s’incline jusqu’à 330° et pivote sur 100° pour mettre en valeur les présent
oirs et rayonnages. Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, toute la journée. Disponible en faisceau 45° ou 24° et en coloris blanc ou noir.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver