• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aurora - ENWU10430 - M-LitePRO 350mA IP68 316 1W BC

  • M-Lite - Enc. de sol D40mm IP68 1W 350mA 830 inox 316
    • Fabricant : Aurora
    • Réf. fabricant : ENWU10430
    • Référence Sonepar : 00100010987
    • EAN : 5056102013115
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Enc. de sol D40mm IP68 M-LitePRO 1W 350mA 3000K inox 316

•Les Atouts de l'article:

Encastré de balisage IP68 basse tension en acier inoxydable 316 Nécessite un driver LED (vendu séparément) Manchons de montage EN-MS50 disponible en option (vendu séparément) pour EN-WU106, EN-MS65 pour EN-WU300 Précâblé avec 3 mètres de câble caoutchouc (1 mètre pour EN-WU104) Garantie 1 an

•Les Atouts de la gamme:

Encastré de sol LED IP68. Finition acier inoxydable 316 pour une meilleure résistance à la corrosion dans les installations côtières. Idéal pour des applications telles que terrasses, pièces humides et allées. Nécessite un driver LED (vendu séparémen
t). Ne convient pas pour les environnements chlorés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver