• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 140442 - LED Projecteur Plus 300W 3000K

  • BAI Projecteur LED Plus 300W 3000K 29750lm IP65 Noir 90° Câble 1m 200-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 140442
    • Référence Sonepar : 03637140442
    • EAN : 8714681404423
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED Plus 300W 3000K 29750lm IP65 Noir 90° Câble 1m 200-240V Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Projecteurs LED haute puissance avec un degré de protection élevé: IP65, protection contre les surtensions 10kV et avec soupape de ventilation pour maintenir l'étanchéité à la surpression. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec 1m de câble de connexion. Convient pour une température ambiante de -35 ° C à + 45 ° C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver