Description
BAI Hublot AHOI E27 Alu Bronze Ovale IP64 Extérieur Classe 1 Max 60W Câble 50cm 3x0.75mm Bulkhead2 Applique murale Nautique
•Les Atouts de l'article:
La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver l'aspect d'origine. Classé IP64 (étanche aux projections d'eau), ce luminaire intemporel peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être monté au mur et au plafond. L'AHOI est livré pré-câblé avec un cordon de 50cm de long en 3x0,75mm², mais non lampé. Ce qui permet de le combiner avec une lampe E27 de votre choix.
•Les Atouts de l'article:
La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver l'aspect d'origine. Classé IP64 (étanche aux projections d'eau), ce luminaire intemporel peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être monté au mur et au plafond. L'AHOI est livré pré-câblé avec un cordon de 50cm de long en 3x0,75mm², mais non lampé. Ce qui permet de le combiner avec une lampe E27 de votre choix.