• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142104 - Lampe Halostar 64432S GY6.35 12V 35W

  • OSR Halogène HALOSTAR STARLITE GY6.35 12x44mm 12V 35W Spirales axiales Claire
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142104
    • Référence Sonepar : 03637509425
    • EAN : 4058075094253
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR HALOSTAR STARLITE GY6.35 12X44mm 12V 35W Spirales axialles Clair 2000h - Lampe halogène basse tension sans réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 2 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filament axial pour une distribution optimale de la lumière. Broches spéciales pour la protection contre la corrosion. Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage d'entrée. Éclairage d'accentuation. Éclairage pour la lecture. Éclairage de jardin. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver