• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142691 - LED Proj. Slim 50W 4000K

  • BAI Projecteur LED Slim 50W 4000K 4700lm IP65 Noir 120° Câble 0.5m 220-240V
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142691
    • Référence Sonepar : 03637142691
    • EAN : 8714681426913
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED Slim 50W 4000K 4700lm IP65 Noir 120° Câble 0.5m 220-240V Floodlight

•Les Atouts de l'article:

La série Led Floodlight Slim de Bailey met fin aux projecteurs encombrants. Parce que le driver LED est intégré dans le module, le boîtier est devenu beaucoup plus petit et plus élégant sans compromettre les performances. Parce que le luminaire est de classe de protection IK08 et IP65, il sait encaisser un coup. Température ambiante: -35 ° C à + 45 ° C. Avec soupape de purge pour maintenir l'étanchéité en cas de surpression.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver