• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142705 - EcoPack 6 x LED A60 E27 8W 840 720lm

  • EcoPack 6pcs Ecobasic LED A60 E27 8W 4000K 720lm (55W) 230V Chantier Logement
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142705
    • Référence Sonepar : 03637142705
    • EAN : 8714681427057
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

BAI EcoPack 6pcs Ecobasic LED Standard A60 E27 8W 4000K Opale 720lm (55W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED

•Les Atouts de l'article:

EcoPack Bailey pour une commodité raisonnable. Ici, 6 pièces de lampes LED ecobasiques populaires sont proposées dans 1 emballage. Le nom EcoPack a été choisi parce que les lampes sont ECOnomiquement favorables en termes de prix et sont emballées ECOlogiquement dans une boîte sans plastique et seulement 1 encre couleur. De plus, l'utilisateur n'a à ouvrir un paquet qu'une seule fois et a moins de déchets. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier