• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142926 - TUN G4 12V 10W 2000h Halogène

  • TUN G4 9x33mm 12V 10W 145lm 2000h Lampe halogène basse tension
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142926
    • Référence Sonepar : 03637003107
    • EAN : 5994100031079
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUN G4 9x33mm 12V 10W 145lm 2000h Lampe halogène basse tension sans réflecteur 2000h

•Les Atouts de l'article:

Ces lampes sont faites d'un matériau en quartz qui bloque presque tous les rayons UV-B et UV-C. Les longueur d'onde sont bloquées entre 350 et 400 nm, idéal pour les lampes qui nécessitent une transmission visible maximale avec une protection UV presque complète. Les lampes utilisent du quartz dopé, qui fournit une barrière efficace contre les rayons ultraviolets potentiellement nocifs, tout en conservant les autres propriétés de haute performance du quartz fondu transparent standard. Les types de filaments axiaux ont été spécialement développés pour répondre à la demande d'un faisceau large et lisse avec une bonne coupe, d'un réflecteur linéaire miniature, pour un éclairage uniforme des surfaces verticales, pour des lampes de table pour un éclairage de travail ou pour un montage mural ou des uplighters portables.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver