• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 142974 - LED Projecteur Slim II 30W 840

  • BAI Projecteur LED Slim II 30W 4000K Détecteur IR 3300lm IP65 Noir Câble 0.8m
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 142974
    • Référence Sonepar : 03637142974
    • EAN : 8714681429747
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED Slim II 30W 4000K Détecteur IR 3300lm IP65 Noir Câble 0.8m 220-240V Capteur Senseur PIR de mouvement Floodlight avec télécommande

•Les Atouts de l'article:

La caractéristique principale de la série de capteurs LED Floodlight Slim II de Bailey est le degré de protection IP65. Le boîtier avec détecteur de mouvement Infrarouge intégré est relativement compact sans compromettre les performances. Le capteur a un angle de détection de 120 degrés et une portée allant jusqu'à 8 mètres. Également équipé d'un capteur jour / nuit. La configuration est facile via la télécommande infrarouge incluse. Il est possible de désactiver le capteur PIR ou jour / nuit afin qu'une seule des deux fonctions continue de fonctionner. Température ambiante: -20°C à +50°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver