• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143755 - LED Projecteur RGBWW 50W

  • BAI Projecteur LED RGBWW 50W + Télécommande Blanc 3000K 1080lm Rouge 450lm Vert
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143755
    • Référence Sonepar : 03637143755
    • EAN : 8714681437551
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED RGBWW 50W + Télécommande Blanc 3000K 1080lm Rouge 450lm Vert 950lm Bleu 170lm IP65 IK07 120° 100-260V Câble 0.5 mètre BaiColour Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED RGBWW puissant pour un éclairage décoratif. Avec la télécommande, réglable sur de nombreuses couleurs et une lumière blanche chaud réelle. En plus blanc 3000K, rouge 620-630nm, vert 520-530nm et bleu 450-460nm, il y a 9 autres couleurs préprogrammées à sélectionner. Avec fonction mémoire. De plus, il existe 4 programmes de changement de couleur automatique à vitesse variable et vous pouvez régler la luminosité. La portée de la télécommande RF est 8-10m. Il est également possible de contrôler plusieurs projecteurs avec une seule télécommande (universelle). Il n'est pas possible de relier les luminaires entre eux afin que les projecteurs fonctionnent à 100% de manière synchrone. Température ambiante : -20°C à +45°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver