• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 143756 - LED Projecteur RGBW Basic 50W

  • BAI Projecteur LED RGBW Basic 50W + Télécommande Blanc froid 1600lm Rouge 125lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 143756
    • Référence Sonepar : 03637143756
    • EAN : 8714681437568
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED RGBW Basic 50W + Télécommande Blanc froid 1600lm Rouge 125lm Vert 720lm Bleu 230lm IP65 IK05 120° 220-240V Câble 0.5 mètre BaiColour Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Basic LED RGBW puissant pour un éclairage décoratif. Avec la télécommande, réglable sur de nombreuses couleurs et une lumière blanche. En plus rouge 660-670nm, vert 520-530nm et bleu 450-460nm, il y a 3 autres couleurs préprogrammées à sélectionner. Avec fonction mémoire. De plus, il existe 2 programmes de changement de couleur automatique et vous pouvez régler la luminosité. La portée de la télécommande RF est 8-10m. Il est également possible de contrôler plusieurs projecteurs avec une seule télécommande (universelle). Il n'est pas possible de relier les luminaires entre eux afin que les projecteurs fonctionnent à 100% de manière synchrone. Température ambiante : -20°C à +45°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver