• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 144971 - LED Projecteur 100W Vert

  • BAI BaiColour Projecteur LED 100W Vert 7000lm 100-240V IP65 IK06 3A 4KV 50/60Hz
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 144971
    • Référence Sonepar : 03637144971
    • EAN : 8714681449714
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiColour Projecteur LED 100W Vert 7000lm 100-240V IP65 IK06 3A 4KV 50/60Hz 120° Noir Câble 0.5 mètre LED monocolore LED Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Le boîtier est en fonte d'aluminium. La série baiColour introduit un projecteur unicolore pour l'éclairage décoratif. En plus d'une application décorative, ce projecteur convient également parfaitement comme éclairage de sécurité. Avantages du feu vert : Respectueux de l'environnement, moins de pollution lumineuse, meilleur pour la flore et la faune, moins gênant pour les voisins et bon pour les caméras de sécurité. Livré avec un câble de connexion de 50cm. Convient pour une température ambiante de -20°C à + 45°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver