• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145185 - LED Proj. Billboard 16W 740 BL

  • BAI Projecteur LED sur tige Asymétrique 16W 1950lm Ra70 4000K 130°x50° Blanc
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145185
    • Référence Sonepar : 03637145185
    • EAN : 8714681451854
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED sur tige Asymétrique 16W 1950lm Ra70 4000K 130°x50° Blanc + 50cm support fixation mural IP66 100-240V 141x208x716mm pour enseignes / vitrines / panneaux publicitaires

•Les Atouts de l'article:

Le Bailey Lights Projecteur LED Panneau publicitaire est également appelé luminaire d'affichage, Wall Wash ou éclairage de panneau d'affichage. Si vous pouvez éclairer un panneau d'affichage, vous pouvez tout aussi bien illuminer des façades, des magasins ou d'autres objets extérieurs avec ce faisceau lumineux asymétrique concentré (130°x50°). Le boîtier en aluminium (disponible en noir et blanc) a un revêtement spécial (AkzoNobel) et est résistant à la corrosion. Ce projecteur à Led est classé IP66 et a une double isolation CLII. Le support mural intégré avec bras mesure 50 cm et le bras peut être tourné à 90° et est orientable à 360°. Disponible dans les couleurs claires 3000K et 4000K (1800 et 1950 lm respectivement). Très facile à assembler. ATTENTION: La teinte 4000k est interdite à l'usage extérieur en France.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver