• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145203 - Smart WIFI CCT Downlight 5W AL

  • CAL Smart WIFI CCT Downlight 5W 345lm 2700-6500K Alu IP21 Installer via WIFI
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145203
    • Référence Sonepar : 03637914925
    • EAN : 8712879149255
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Smart WIFI CCT Downlight 5W 345lm 2700-6500K Alu IP21 Installer via WIFI 2.4GHz Calex App sur Smartphone/tablette Commande vocale Alexa Google Home Siri

•Les Atouts de l'article:

Avec le spot encastré intelligent, vous pouvez créer l'atmosphère parfaite n'importe où dans la maison. Passez simplement de la lumière blanche chaude au blanc froid pour vous aider à vous concentrer ou à créer l'ambiance. Vous contrôlez cet élégant spot encastrable blanc avec ampoule intégrée via wifi avec l'application gratuite Calex ou la télécommande Calex, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. Réglez des minuteries pour vos activités quotidiennes et programmez des scènes en fonction de votre humeur. Ce produit fonctionne facilement via Amazon Alexa, Google Home et Siri d'Apple.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver