• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145324 - TUN LED Mariner 1200 22W 840

  • TUN Réglette LED Mariner ST 1200 22W 840 2650lm 240V IP65 IK08 72x1200x58mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145324
    • Référence Sonepar : 03637000947
    • EAN : 15994100094712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TUN LED Mariner ST 1200 22W 840 2650lm 220-240V IP65 IK08 72x1200x58mm 50.000h Luminaire LED étanche

•Les Atouts de l'article:

Ce luminaire a un design simple mais attrayant, qui le rend approprié pour des applications dans des environnements commerciaux, résidentiels ou industriels. Il s'agit d'une alternative écoénergétique, durable et nécessitant peu d'entretien aux luminaires étanches fluorescents traditionnels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver