Plafonnier / Applique murale

Trier par
Afficher
896 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 photo du produit
En stock
x   1   unité
KING HUBLOT CCT 1500LM IP66 D photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUKIN02
  • KING HUBLOT CCT 1500LM IP66 D

  • KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1500LM IP66 IK10 DETECTEUR PC 50000H
Sur commande
x   1   unité
TOM VARIO LED 300 1200 830/40 photo du produit
En stock
x   1   unité
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
KING HUBLOT CCT 1500LM IP66 photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUKIN01
  • KING HUBLOT CCT 1500LM IP66

  • KING HUBLOT LED CCT 3000-4000K 15W 1500LM IP66 IK10 PC 50000H
Selon l'agence
x   1   unité
TOM VARIO LED 300 2000 830/40 photo du produit
En stock
x   1   unité
QUEEN HUB 3CCT DET 10,5W IP54 photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUQUE02
  • QUEEN HUB 3CCT DET 10,5W IP54

  • QUEEN HUBLOT 10,5W 1000LM 3CCT 2700/3000/4000K 95LM/W IP54 IK07 DETECT BL
Sur commande
x   1   unité
VOILAACCESSBLANCMODULELED photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
KING Hublot 23W 2CCT DETEC photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUKIN04
  • KING Hublot 23W 2CCT DETEC

  • KING Hublot 23W 2400lm CCT 3000/4000K IP66 IK10 Dectecteur HF
Sur commande
x   1   unité
Axiome T1 E27 SSL AV blanc photo du produit
En stock
x   1   unité
QUEEN HUB 3CCT DETEC 19W IP54 photo du produit
  • Fabricant : Lit By Cardi
  • Réf. fabricant : LUQUE04
  • QUEEN HUB 3CCT DETEC 19W IP54

  • QUEEN HUBLOT 19W 1800LM 3CCT 2700/3000/4000K 95 LM/W IP54 IK07 DETECT BLANC
Sur commande
x   1   unité
MAP400-E27-70W-X5 photo du produit
  • Fabricant : Sarlam
  • Réf. fabricant : 400270
  • MAP400-E27-70W-X5

  • Hublot fonctionnel blanc MAP 400 avec fonction ON - OFF et douille E27 a equiper
En stock
x   1   unité