• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145390 - LED Projecteur 12V-36V DC 30W 5700K

  • Projecteur LED Basse Tension 30W 5700K 4200lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Noir
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145390
    • Référence Sonepar : 03637145390
    • EAN : 8714681453902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED Basse Tension 30W 5700K 4200lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Noir 120° Câble H05RN-F 1.4 mètre LED Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Peut être monté au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Comme son nom l'indique, la série Low Voltage est conçue pour les applications basse tension (12V-36V Courant Continue). Livré avec un câble de connexion de 140cm. Convient pour une température ambiante de -20°C à +50°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver