• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145474 - Projecteur LED 50W Rouge IP65

  • BAI BaiColour Projecteur LED 50W Rouge 100-240V IP65 IK06 120° Câble 0.5 mètre
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145474
    • Référence Sonepar : 03637145474
    • EAN : 8714681454749
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI BaiColour Projecteur LED 50W Rouge 100-240V IP65 IK06 120D Câble 0.5 mètre 285x240x60mm LED monocolore LED Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Peut être monté au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. La série baiColour introduit un projecteur unicolore pour l'éclairage décoratif où le verre est transparent et les puces LED sont colorées. Livré avec un câble de connexion de 50cm. Convient pour une température ambiante de -20°C à +45°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver