• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145502 - LED Proj. Gris 2.0 50W 3000K 5250lm

  • Projecteur LED 2.0 50W 5250lm 3000K 220V-240V IP65 IK08 Corps Alu gris 110°
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145502
    • Référence Sonepar : 03637145502
    • EAN : 8714681455029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED 2.0 50W 5250lm 3000K 220V-240V IP65 IK08 Corps Alu gris 110° Câble 0.5 mètre LED Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED 2.0 avec un corps compact et un rendement élevé utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Ils peuvent êtres montés au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec un câble de connexion de 50cm. Convient pour une température ambiante de -35°C à +45°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver