• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145645 - GU10 Halogène PAR16 230V 50W 25° Jaune

  • BEE GU10 PAR16 230V 50W 25° Jaune halogène 2000h 50x55mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145645
    • Référence Sonepar : 03637145645
    • EAN : 8714681456453
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE GU10 PAR16 230V 50W 25° Jaune Lampe halogène couleur avec réflecteur 2000h 50x55mm

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe peut être utilisée pour donner plus d'ambiance à vos espaces. Pensez aux établissements de restauration ainsi qu'aux tentes de fête.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver