• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145667 - DAMP Proof 1500 46W 840 IP65

  • LEV Réglette LED DAMP PROOF 1500 46W 840 Etanche IP65 GY 6400lm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145667
    • Référence Sonepar : 03637145667
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV Réglette LED DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 IK08 6400lm Etanche - Etriers inox - Classe I - câblage traversant possible - test fil incandescent 850°C

•Les Atouts de l'article:

Convient pour une température ambiante de -25°C à +40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver