• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145835 - Project. LED HQ IND 70W 5700K 9100lm

  • Projecteur LED High Quality HQ Industrie 70W 9100lm 5700K 100V-240V 50/60Hz
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145835
    • Référence Sonepar : 03637145835
    • EAN : 8714681458358
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED High Quality (HQ) Industrie 70W 9100lm 5700K 100V-240V 50/60Hz IP65 CLI IK08 Corps Alu Noir 120° Câble 1.4 mètre LED Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED High Quality Industrie avec un corps compact et un rendement élevé utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec un câble de connexion de 140cm. Lampes industrielles avec une large plage de tension 100-240V et une fréquence de 50/60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Convient pour une température ambiante de -20°C à +50°C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver