• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145944 - HALOSTAR 64408 G4 12V 5W Four 450°C

  • OSR HALOSTAR® Four 64408 G4 12V 5W 55lm 10x33mm 1000h 450°C
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145944
    • Référence Sonepar : 03637030802
    • EAN : 4050300308029
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR HALOSTAR® Lampe pour four modèle 64408 G4 12V 5W 55lm 10x33mm 1000h - résiste jusqu'à 450°C

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches, pour four. Avantages produits: Efficacité lumineuse multipliée par deux ou trois par rapport à un éclairage à four conventionnel. Contenu halogène optimal pour des températures élevées. Broches trempées pour un contact fiable à hautes températures. Convient à la pyrolyse (température ambiante autorisée 450 °C). Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Fours de cuisson.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver