• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 145974 - Berwick 8-13W 830/840/865 Det

  • VEN Hublot Berwick Semi-couvert Blanc&Noir Flux 875-1395lm 830-840-865 + Détect.
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 145974
    • Référence Sonepar : 03637145974
    • EAN : 8714681459744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot Berwick Rond Blanc&Noir Flux réglable 875lm 1025lm 1300lm 1395lm 240V Teinte réglable 3000-4000K-6500K IP65 IK08 - 2 vasques fournies (blanche et noire) pour luminaire 100% blanc ou 50% blanc/noir - Détecteur mouvement IR intégré

•Les Atouts de l'article:

Le Venture Berwick a de nombreuses options et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur pour n'importe quelle application. Choisissez vous-même l'une des quatre puissances lumineuses (lumens). Le luminaire dispose d'un interrupteur pour basculer entre 3000K, 4000K et 6500K et a une durée de vie moyenne de 50 000 heures. Même le corps peut être choisi car le Berwick est livré avec deux capots, un capot blanc et un demi capot capot noir. La lentille est en polycarbonate. Dimensions 85x291mm. Plage de température ambiante : -20 à + 40°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver