• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 146221 - LED Downlight Slim 180 17W 840

  • LED Downlight Slim 17W 1400lm 4000K Alu Blanc 23x192mm IP20 Diam. 180mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 146221
    • Référence Sonepar : 03637000431
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEV LED Downlight Slim 180 17W 1400lm 4000K Alu Blanc 23x192mm IP20 IK03 Diamètre d'encastrement 180mm

•Les Atouts de l'article:

Downlights plats avec driver externe et boîtier en aluminium. Boîtier en aluminium massif blanc. Petite lunette visible. Guide de lumière en PMMA non jaunissant pour une longue durée de vie. Logement très intelligent. Faible profondeur d'installation. Haute efficacité lumineuse. Économies d'énergie jusqu'à 60 % (par rapport aux luminaires utilisant des lampes CFL). Lumière très homogène. Conception fonctionnelle. Pilote externe pour un remplacement facile. Remplacement direct des luminaires à lampes fluocompactes. Éclairage général. Espaces publics. Escaliers. Couloirs. Foyers. Magasins.