• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 20300220369 - HALOSTAR 64432 GY6.35 12x44.5mm

  • OSR HALOSTAR PRO GY6.35 12x44.5mm 12V 35W Spirales axiales Clair 4000h
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 20300220369
    • Référence Sonepar : 03637061591
    • EAN : 4050300615905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OSR Lampe halogène basse tension sans réflecteur HALOSTAR PRO GY6.35 12x44.5mm 12V 35W Spirales axiales Claire 4000h

•Les Atouts de l'article:

Lampes halogènes très basse tension, culot à broches. Caractéristiques produit: Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100 % gradable. Indice de rendu des couleurs Ra: 100. Technologie IRC. Avantages produits: Éclairage d'accentuation brillant. Réduction significative des émissions de CO2 par rapport à la version standard. Haute efficacité lumineuse comparée aux lampes standard. Dimensions extrêmement petites permettant une liberté dans la création de nouveaux luminaires. Homologué pour l'utilisation dans des luminaires ouverts (à IEC 60598-1). Filtre UV. Ne contient pas de mercure. Domaines d'application: Éclairage général. Éclairage de cuisine. Éclairage pour la lecture. Éclairage d'entrée. Commerces. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver