• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 90500034700 - LED Projecteur Noir 20W 4000K

  • BAI Projecteur LED HQ 20W 4000K 1800lm 100-240V IP65 IK08 Noir 120° Câble 2m
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 90500034700
    • Référence Sonepar : 03637134700
    • EAN : 8714681347003
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BAI Projecteur LED HQ 20W 4000K 1800lm 100-240V IP65 IK08 Noir 120D Câble 2 mètres LED Floodlight

•Les Atouts de l'article:

Les projecteurs LED utilisent peu d'énergie et tiennent longtemps, ce qui les rend plus durables que les prédécesseurs traditionnels. Ils peuvent êtres montés au mur ou au plafond. Le boîtier est en fonte d'aluminium. Livré avec un câble de connexion de 2 m. Convient pour une température ambiante de -10 ° C à + 40 ° C. Consultez les spécifications et le certificat de garantie avant l'installation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver