• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - 92800841490 - Transfo LED 48W 230V AC - 12V DC DIM

  • CAL Transformateur pour LED 48W 230V AC - 12V DC Dimmable 5-100%
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : 92800841490
    • Référence Sonepar : 03637193728
    • EAN : 8718801937280
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CAL Transformateur pour LED entrée 230-240V AC - Sortie 12V/DC tension constante - dimmable 5-100%

•Les Atouts de l'article:

Transformateur LED dimmable 12V DC.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver