• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bailey - HC1024005035 - PAR16 GU10 240V 50W 36° Fermée

  • BEE PAR16/C MR16 GU10 240V 50W 36D Cover 51x55mm
    • Fabricant : Bailey
    • Réf. fabricant : HC1024005035
    • Référence Sonepar : 03637117837
    • EAN : 8714681178379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BEE PAR16/C MR16 GU10 240V 50W 36D Cover 51x55mm - lampe halogène avec réflecteur

•Les Atouts de l'article:

Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver