• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 10880 - Filtre Anti-arc

  • Le filtre RC assure le filtrage des parasites émis
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 10880
    • Référence Sonepar : 00319910880
    • EAN : 4007529108800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Filtre Anti-arc: le filtre RC assure le filtrage des parasites émis tension : 230 V AC +10% dimensions : 38 x 12 x 26 mm niveau de protection : IP20 / Classe II longueur cable: 15 cm température ambiante : -25°C +50°C

•Les Atouts de l'article:

Le filtre RC assure en cas de besoin le filtrage des parasites émis par votre installation lumineuse. Des pics de tension, lors de l'allumage de charges inductives (par exemple de ballasts éléctriques) peuvent être à l'origine de commutations spontanés e

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver