• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 91762 - L1-E27LEDW

  • L1-E27LEDW hublot avec la lampe LED E27 (lampe LED incluse)
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 91762
    • Référence Sonepar : 00319991762
    • EAN : 4007529917624
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

L1-E27LEDW hublot avec la lampe LED E27 (lampe LED incluse) tension: 230 V AC +/-10% 50 / 60 Hz dimensions: 275 x 85 mm température de couleur: 3000 K blanc chaud appareil d'éclairage: max. null. W avec douille E27

•Les Atouts de l'article:

Hublot avec la lampe LED E27Montage direct du boîtier sur le mur ou le plafond, fixation sans outil du couvercle en verre Large diffusion de lumière gâce à un couvercle diffus

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver