• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 92626 - FL2N-LED-230-N

  • FL2N-LED-230-N projecteur LED avec détecteur de mouvement mural extérieur noir
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 92626
    • Référence Sonepar : 00319992626
    • EAN : 4007529926268
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

FL2N-LED-230-N projecteur LED avec détecteur de mouvement mural extérieur noir type de pose: mural tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz flux luminaire LED et luminaire: Platine à LED monobloc température de couleur: 4000 K

•Les Atouts de l'article:

Projecteur LED orientable avec détecteur de mouvement pour montage mural en extérieurProjecteur orientable selon trois axes, orientation fixée par verrou rotatifBoîtier très robuste en fonte d'aluminium avec vis inox resistantes à la corrosionMontage facile de la plaque de support avec branchement électrique, encastrement simple et vérouillage du projecteurEfficacité énergétique élevée et longue durée de vie grâce à la technologie LED haute qualité et une bonne évacuation de la chaleurLarge répartition lumineuse pour un éclairage homogène de grandes surfacesDétecteur PIR avec grande zone de détection et anti-reptationRéglages manuels via potentiomètres ou télécommandePossibilité de branchement d'autres luminaires également commandables par le détecteur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver