• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 93084 - PL1-600-LED-AG-DALI-TW

  • PL1-600-LED-AG-DALI-TW panneau lumineux LED en design très plat
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 93084
    • Référence Sonepar : 00319993084
    • EAN : 4007529930845
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PL1-600-LED-AG-DALI-TW panneau lumineux LED en design très plat type de pose: faux plafond tension: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz DALI TD8 flux luminaire LED et luminaire: platine à LED monobloc durée de vie > 60000 heures - L80B10

•Les Atouts de l'article:

Panneau lumineux LED en design très platPour montage dans des plafonds suspendus Modul 600Couleur de lumière réglable de 2700 K à 6500 KBallast éléctronique DALI type 8 pour le contrôle des couleursBon contrôle de l'éblouissement par microprismatiques UGR<19Eclairage très uniforme du diffuseur prismatique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver