• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BEG - 93159 - PICO-N-M-1C

  • PICO-N-M-1C mini détecteur de présence pour pièce humide 1 canal
    • Fabricant : BEG
    • Réf. fabricant : 93159
    • Référence Sonepar : 00319993159
    • EAN : 4007529931590
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PICO-N-M-1C mini détecteur de présence pour pièce humide 1 canal type de pose: faux plafond champ de détection: 360° zones de détection h=2,50m: 10m de biais, 6m de face, 4m en assise canal 1: 2300W cos 1/1150VA cos 0.5

•Les Atouts de l'article:

Mini-détecteur de présence sans circuit de puissance supplémentaire, convient aux pièces humidesUn canal pour la commutationPossibilité de commutation manuelle par bouton-poussoirVersion appareil MaîtreExtension de la portée de détection possible par appareils esclavesFonctions programmables par une télécommande obligatoireMontage avec bague de serrage (fournie) pour luminaires ou avec bornes à ressort pour plafonds suspendusRéglages d'usine 10 min et 500 LuxDomaines d'application :zones d'entrée, corridors/ Voies de circulation, petits bureaux, toilettes, entrepôts/ salles techniques, bureaux en espace ouvert, salles de conférence

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver