Description
Ventilo convecteur-1,5kW-230V-135m³/h-acier-RAL9001, prevoir régulation
•Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur 1,5kW 230V 135m³/h acier IK10 encas en saillie avec WHE-SB option, prévoir régulation
•Les Atouts de la gamme:
Ventilo convecteur encastrables de la gamme WHE sont particulièrement recommandés lorsque l’installation d’un chauffage nécessite une résistance mécanique importante et compacte.Montage mural, 2 possibilités ; encastré ou montage en saillie, avec boîtier montage en saillie réf. WHE-SB (option).Grande résistance mécanique IK10. IP23, 1500 et 2000 watts.Applications : Dans des espaces restreints tels que cabines de péage, cabines de grue, véhicules de chantier, cabanes de chantier ou constructions modulaires, hors gel/maintien température des petits stocks et annexes ainsi que les vestiaires d’usines, vestiaires de salles de sport, des écoles ou encore des cafés, brasseries et d’autres lieux, aux endroits où une grande résistance mécanique est souhaitée.
•Les Atouts de l'article:
Ventilo convecteur 1,5kW 230V 135m³/h acier IK10 encas en saillie avec WHE-SB option, prévoir régulation
•Les Atouts de la gamme:
Ventilo convecteur encastrables de la gamme WHE sont particulièrement recommandés lorsque l’installation d’un chauffage nécessite une résistance mécanique importante et compacte.Montage mural, 2 possibilités ; encastré ou montage en saillie, avec boîtier montage en saillie réf. WHE-SB (option).Grande résistance mécanique IK10. IP23, 1500 et 2000 watts.Applications : Dans des espaces restreints tels que cabines de péage, cabines de grue, véhicules de chantier, cabanes de chantier ou constructions modulaires, hors gel/maintien température des petits stocks et annexes ainsi que les vestiaires d’usines, vestiaires de salles de sport, des écoles ou encore des cafés, brasseries et d’autres lieux, aux endroits où une grande résistance mécanique est souhaitée.