• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

BHN Thermique - 081182 - Variateur, Arret 30-100% 13A

  • Variateur, Arret 30-100%, 230V, 13A max 3kW IRC, IP55
    • Fabricant : BHN Thermique
    • Réf. fabricant : 081182
    • Référence Sonepar : 03831081182
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Variateur, Arrêt 30-100%, 230V, 13A max 3kW IRC, IP55