Accumulateur de chaleur

Trier par
Afficher
7 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
IRC 1500W trepied-interrupteur photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 083116
  • IRC 1500W trepied-interrupteur

  • IRC sur trepied pliable-telescopique-IRC-1500W-IP24 - AVEC interrupteur-6.5A-230
Sur commande
x   1   unité
Ligne special alim de 18 PRM photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 085284
  • Ligne special alim de 18 PRM

  • Ligne speciale pour PRM alim de 18 elements chauffants, espacement 600mm
Sur commande
x   1   unité
Ligne special alim de 22 PRM photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 085285
  • Ligne special alim de 22 PRM

  • Ligne speciale pour PRM alim de 22 elements chauff espacement 600mm
Sur commande
x   1   unité
Variateur, Arret 30-100% 13A photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Ligne special alim de 14 PRM photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 085283
  • Ligne special alim de 14 PRM

  • Ligne speciale pour PRM alim de 14 elements chauffants, espacement 600mm
Sur commande
x   1   unité
Ligne special alim de 26 PRM photo du produit
  • Fabricant : BHN Thermique
  • Réf. fabricant : 085286
  • Ligne special alim de 26 PRM

  • Ligne speciale pour PRM alim de 26 elements chauff espacement 600mm
Sur commande
x   1   unité
Tube halog-1500W-pour IRC trep photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1