• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Brennenstuhl - 1207911 - Enrouleur de câble SILVER-10,

  • Enrouleur de câble SILVER-10, 10m de câble H07RN-F 3G1,5, IP44
    • Fabricant : Brennenstuhl
    • Réf. fabricant : 1207911
    • Référence Sonepar : 00199207911
    • EAN : 3281852079117
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Brennenstuhl Enrouleur de câble SILVER-10 / Enrouleur électrique (4 prises avec clapets, flasques en acier, voyant de présence de tension, poignée, clip, 10m H07RN-F, en extérieur), fabriqué en France

•Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble SILVER-10 de brennenstuhl®, 10m H07RN-F, est doté de quatre prises de courant avec clapets, un voyant de présence de tension LED et un disjoncteur. Le support et les flasques en acier galvanisé reflètent toute la robustesse de cet Enrouleur électrique équipé de 4 prises 2P+T 16A/230V~ avec clapets à fermeture automatique, d'un voyant de présence de tension, d'un disjoncteur thermique - utilisation en extérieur Dérouleur de câble avec voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises indiquant immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles Dérouleur de câble muni d'une poignée de transport ergonomique et d'un clip de fixation du câble qui évite le déroulement durant le transport - fabriqué en France Dévidoir électrique doté d'un bouton tournant qui facilite l'enroulement du câble - puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Dévidoir électrique résistant aux chocs grâce au support et aux flasques en acier galvanisé, au moyeu en matière isolante renforcé - compact, peu encombrant grâce au diamètre 190mm du tambour

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver