• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

TradeForce - 0008350002 - PINCE a BEC DROIT ISOL 200MM

  • Pince a bec droit isolee 1000V Longueur 200mm. Manche bi-matiere.
    • Fabricant : TradeForce
    • Réf. fabricant : 0008350002
    • Référence Sonepar : 07914840063
    • EAN : 7630268400637
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Pince à bec droit isolée 1000V Longueur 200mm. Manche bi-matière. Chrome Vanadium. Garantie à vie hors pièces d'usures.

•Les Atouts de l'article:

: - Bec droit pour une manipulation précise : Le bec droit permet une prise précise et stable, idéale pour les travaux de coupe, de dénudage et de manipulation de petits éléments électriques dans les installations.- Poignée isolée : Conforme aux normes de sécurité (ISO 9001 et IEC 60900), les poignées isolées offrent une protection maximale contre les risques électriques, garantissant la sécurité des professionnels lors des interventions.- Taille optimisée de 200mm : Cette longueur assure une prise en main confortable et un contrôle total, permettant de travailler avec précision et de manière efficace, même dans des espaces restreints.- Matériaux robustes : Fabriquée en acier trempé, cette pince garantit une grande résistance à l'usure et une longue durée de vie, même dans des conditions de travail intensives..

•Les Atouts de la gamme:

Outillage professionnel pour électriciens Tradeforce – Précision, Sécurité et DurabilitéConçue pour répondre aux besoins des électriciens, notre gamme d'outillage professionnel vous garantit des interventions rapides, sécurisées et efficaces, en alliant précision et robustesse.Précision et Performance : Chaque outil est conçu pour offrir une coupe nette, un dénudage précis et une manipulation facile, vous permettant de travailler rapidement et avec exactitude sur tous vos chantiers.Matériaux Robustes : Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, nos outils résistent à une utilisation intensive et garantissent une durabilité optimale dans des conditions de travail variées.Ergonomie et Confort : Le design ergonomique de chaque outil assure un confort de prise en main, réduisant la fatigue et améliorant l'efficacité, même lors d'une utilisation prolongée.Sécurité Maximale : Nos outils sont conçus pour offrir une sécurité renforcée pendant vos interventions, minimisant les risques d’accidents tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

•Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier