Description
Bouton-poussoir de sortie antivandale pré-câblé NO-NF 1A 48V Ø36mm pour pose en encastré dans boîte d'encastrement appareillage avec plastron inox et LED de signalisation d'ouverture - conforme à la loi handicap
•Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1A 48V
Consommation 23mA 12V
Dimensions :- bouton-poussoir: 36mm et profondeur 34mm- plastron: 81x96x6mm- carte de raccordement: 47x27x14mm
Livré avec :- carte de raccordement pour indication sonore et visuelle (LED verte)- plastron inox + LED de signalisation d’ouverture
Pose en encastré
•Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1A 48V
Consommation 23mA 12V
Dimensions :- bouton-poussoir: 36mm et profondeur 34mm- plastron: 81x96x6mm- carte de raccordement: 47x27x14mm
Livré avec :- carte de raccordement pour indication sonore et visuelle (LED verte)- plastron inox + LED de signalisation d’ouverture
Pose en encastré
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier