• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Bticino - 308002 - PLATINE 2 FILS ALU 5 A 8 BP

  • Platine antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Alu
    • Fabricant : Bticino
    • Réf. fabricant : 308002
    • Référence Sonepar : 00038000064
    • EAN : 8012199995267
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK08 avec façade en aluminium 4mm avec touches affleurantes pour 5 à 8 appels - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap

•Les Atouts de l'article:

Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Alu - Dimensions façade 180x330mm
Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium
Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication: ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier