• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cable Equipements - ERSC16025-18P-S8V52 - Enrouleur auto S8V52/SC

  • S8V52 : enrouleur automatique STEEL 800 type HV1 -Livré SANS CABLE -IP65 -Ouvert
    • Fabricant : Cable Equipements
    • Réf. fabricant : ERSC16025-18P-S8V52
    • Référence Sonepar : 00266001506
    • EAN : 3701511902940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

S8V52 enrouleur automatique STEEL 800 type HV1 -Livré SANS CABLE -IP65 -Ouvert acier/alu -Cliquet ERXS8-06 en standard - 16A -Prévu pour 16m 16x2,5² Ø20.5mm - Sans bride - Installation cable : responsabilité client - Option obligatoire

•Les Atouts de la gamme:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle